Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffer 6, grün, Folie, selbstklebend, 22 x 36 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Ziffer 6, grün, Folie, selbstklebend, 22 x 36 x 0,1 mm
Ziffer 6, grün, Folie, selbstklebend, 22 x 36 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-B171.17.082-6
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     B171.17.082-6
EAN/GTIN:
     4061466034950
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Ziffer 6, rechteckig, Ecken spitz, grün, gefertigt aus Folie, selbstklebend, 16 Stück je Bogen, Länge: 22 mm, Höhe: 36 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
22 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Ziffer 6
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: nummernetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 25 Bögen (ab € 1,0324* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 36,14*
€ 43,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 35,35*
€ 42,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 33,50*
€ 39,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 32,48*
€ 38,65
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,40*
€ 37,37
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,81*
€ 30,71
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.