Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfeil, schwarz, Folie, selbstklebend, 60 x 10 mm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Richtungspfeil, schwarz, Folie, selbstklebend, 60 x 10 x 0,1 mm
Richtungspfeil, schwarz, Folie, selbstklebend, 60 x 10 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-B171.24.023
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     B171.24.023
EAN/GTIN:
     4061466035551
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
Maschinenkennzeichnung Richtungspfeil, rechteckig, Ecken spitz, schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, 10 Stück je Bogen, Länge: 60 mm, Höhe: 10 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Richtungspfeil
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, anlagen- und maschinenschilder, Gewerbekennzeichen, Richtungspfeil, 60 x 10 mm, schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.