Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplak. "Jahreszahl 4-stellig" 27 Doku-folie orange Ø 15mm 60 Stk/Bog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfplakette - Jahresplakette "Jahreszahl 4-stellig", Monate: 1-12, Jahr: 2027, Dokumentenfolie, orange, Ø 15 mm, 60 Stück je Bogen
Prüfplakette - Jahresplakette "Jahreszahl 4-stellig", Monate: 1-12, Jahr: 2027, Dokumentenfolie, orange, Ø 15 mm, 60 Stück je Bogen
Artikel-Nr.:
     5921-DF173.17.058-27
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     DF173.17.058-27
EAN/GTIN:
     4061466113358
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten 15mm
alle prüfplaketten
Prüfplakette - Jahresplakette "Jahreszahl 4-stellig", Monate: 1-12, Jahr: 2027, Dokumentenfolie, orange, Ø 15 mm, 60 Stück je Bogen   Übersicht: Die Jahresplakette für das Jahr 2027 bietet eine zuverlässige und effiziente Lösung für Unternehmen, um ihre Prüfungen übersichtlich zu kennzeichnen. Mit einem Durchmesser von 15 mm und der auffälligen Farbe Orange, eignet sich diese Prüfplakette ideal für unterschiedliche Anwendungsbereiche.   Hervorragende Qualität: Unsere Prüfplaketten sind aus hochwertiger Dokumentenfolie gefertigt, die eine langfristige Haltbarkeit gewährleistet. Die klare Beschriftung der vierstelligen Jahreszahl sowie der Monate 1-12 ermöglicht eine einfache Identifikation und Dokumentation der Prüfungen.   Anwendungsbereich: Diese Jahresplakette eignet sich optimal für den B2B-Bereich, insbesondere für Unternehmen, die regelmäßige Prüfungen und Inspektionen durchführen müssen. Sie kann vielseitig in verschiedenen Branchen wie der Produktion, dem Maschinenbau, der Elektroindustrie und vielen anderen eingesetzt werden.   Nutzbarkeit: Die Prüfplakette ist einfach anzuwenden und haftet zuverlässig auf verschiedenen Oberflächen. Die klare Struktur der Beschriftung erleichtert die schnelle und präzise Kennzeichnung von Prüfdaten. Durch die Lieferung von 60 Stück je Bogen ist eine effiziente Organisation und Nutzung gewährleistet.   Vorteile im Überblick: Jahresplakette für das Jahr 2027 Hochwertige Dokumentenfolie für langfristige Haltbarkeit Auffällige Farbe Orange und Ø 15 mm für gute Sichtbarkeit Ideal für verschiedene Branchen und B2B-Anwendungen Einfache Anwendung und zuverlässige Haftung 60 Stück je Bogen für effiziente Organisation   Mit unserer Prüfplakette für das Jahr 2027 setzen Sie auf Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz bei der Kennzeichnung Ihrer Prüfungen. Bestellen Sie jetzt und optimieren Sie Ihre Prüfprozesse!   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
15 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Jahreszahl 4-stellig
Material:
Dokumentenfolie
Form:
rund
Eigenschaften:
schwer ablösbar;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: prüfplakette, prüfetiketten, prüfkennzeichen, jahresplakette, jahresprüfplakette, prüfplakette marahrens, prüfetiketten marahrens, prüfkennzeichen marahrens, marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5921
100
€ 6,90*
ab € 4,29*
€ 22,00*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,07*
€ 27,22*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.