Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrjahresplak. "Geprüft ge. DGUV…" 29-34 Doku-folie grün Ø 30mm 15 Stk/Bog


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Prüfplakette - Mehrjahresplakette "Geprüft gem. BetrSichV §3 (3) DGUV Information 208-016", Monate: 1-12, Jahre: 2029-2034, Dokumentenfolie, grün, Ø 30 mm, 15 Stück je Bogen
Prüfplakette - Mehrjahresplakette "Geprüft gem. BetrSichV §3 (3) DGUV Information 208-016", Monate: 1-12, Jahre: 2029-2034, Dokumentenfolie, grün, Ø 30 mm, 15 Stück je Bogen
Artikel-Nr.:
     5921-DF173.17.094-29
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     DF173.17.094-29
EAN/GTIN:
     4061466113952
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette geprüft
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Die Mehrjahrsprüfplakette bestätigt die erfolgreiche Sicherheitsprüfung gemäß den Vorgaben der Betriebssicherheitsverordnung und der DGUV Information 208-016. Sie dient als sichtbarer Nachweis für die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und den sicheren Zustand von Gegenständen, Anlagen oder Geräten. Die Plakette signalisiert Mitarbeitern, Kunden und Prüfbehörden, dass die Prüfung ordnungsgemäß durchgeführt wurde und stellt somit die Gewährleistung der Arbeitssicherheit und den Schutz der Mitarbeiter sicher.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Geprüft gem. BetrSichV §3 (3) DGUV Information 208-016
Material:
Dokumentenfolie
Form:
rund
Eigenschaften:
schwer ablösbar;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, prüfplakette, prüfetiketten, prüfkennzeichen, mehrjahresplakette, mehrjahresprüfplakette, dguv, geprüft nach dguv, geprüft, prüfplakette marahrens, prüfetiketten marahrens, prüfkennzeichen marahrens, marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.