Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrjahresplak. "Brandschutztür …" 28-31 Doku-folie violett Ø 30mm 15 Stk/Bog


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Prüfplakette - Mehrjahresplakette "Brandschutztür geprüft gem. §4 (3) ArbStättV", Monate: 1-12, Jahre: 2028-2031, Dokumentenfolie, violett, Ø 30 mm, 15 Stück je Bogen
Prüfplakette - Mehrjahresplakette "Brandschutztür geprüft gem. §4 (3) ArbStättV", Monate: 1-12, Jahre: 2028-2031, Dokumentenfolie, violett, Ø 30 mm, 15 Stück je Bogen
Artikel-Nr.:
     5921-DF173.17.095-28
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     DF173.17.095-28
EAN/GTIN:
     4061466113976
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten d30 mm
alle prüfplaketten
Diese Mehrjahresprüfplakette wird verwendet, um anzuzeigen, dass eine Brandschutztür einer regelmäßigen Prüfung gemäß §4 Absatz 3 der Arbeitsstättenverordnung unterzogen wurde. Die Plakette dient als Nachweis dafür, dass die Brandschutztür den geltenden Brandschutzvorschriften entspricht und ordnungsgemäß funktioniert. Gemäß §4 Absatz 3 der Arbeitsstättenverordnung sind Arbeitgeber verpflichtet, die Brandschutzeinrichtungen in Arbeitsstätten regelmäßig auf ihren ordnungsgemäßen Zustand und ihre Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. Dazu gehören auch Brandschutztüren, die dazu dienen, die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern und somit die Sicherheit der Mitarbeiter und des Gebäudes zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Brandschutztür geprüft gem. §4 (3) ArbStättV
Material:
Dokumentenfolie
Form:
rund
Eigenschaften:
schwer ablösbar;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: prüfplakette, prüfetiketten, prüfkennzeichen, mehrjahresplakette, mehrjahresprüfplakette, brandschutztür geprüft, prüfung brandschutztür, geprüft, prüfplakette marahrens, prüfetiketten marahrens, prüfkennzeichen marahrens, marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.