Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegel für Verbandkasten, grün, Dokumentenfolie, selbstklebend, 30 x 70 mm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Siegel - Verbandschränke/Verbandkästen, grün, Dokumentenfolie, selbstklebend, 30 x 70 x 0,1 mm
Siegel - Verbandschränke/Verbandkästen, grün, Dokumentenfolie, selbstklebend, 30 x 70 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-DF173.26.005
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     DF173.26.005
EAN/GTIN:
     4061466039054
Suchbegriffe:
Prüfsiegel - Erste Hilfe
prüfsiegel erste hilfe
Siegel - Verbandschränke/Verbandkästen, rechteckig, Ecken spitz, grün, gefertigt aus Dokumentenfolie, selbstklebend, 10 Stück je Bogen, Marke: Marahrens, Länge: 30 mm, Höhe: 70 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Siegel - Verbandschränke/Verbandkästen
Material:
Dokumentenfolie
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
schwer ablösbar;witterungsbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Bogen
ab 5000 Bögen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.