Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre [D-W021] Folie 200 mm, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnzeichen "Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre" [D-W021], Folie (0,1 mm), 200 mm, ASR A1.3, selbstklebend
Warnzeichen "Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre" [D-W021], Folie (0,1 mm), 200 mm, ASR A1.3, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.04.062
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.04.062
EAN/GTIN:
     4061466040036
Suchbegriffe:
Warnung vor explosionsfähiger Atmos...
warnung vor explosionsfähiger atmos...
Das Warnschild "Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre" dient zur Kennzeichnung von Arbeitsbereichen, in denen potenziell explosive Atmosphären auftreten können. Es ist Teil der Gefahrenkennzeichnung und soll Mitarbeiter und Besucher auf die mögliche Gefahr von Explosionen aufmerksam machen. Es ist in der Regel an Orten angebracht, an denen brennbare Stoffe oder Gase gelagert oder verwendet werden, wie zum Beispiel in Chemiefabriken, Tankstellen, Lagerhäusern oder Laboren. Die Gefahr einer explosionsfähigen Atmosphäre besteht, wenn sich brennbare Stoffe wie Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube in einer bestimmten Konzentration mit Luft vermischen und durch eine Zündquelle wie Funken, heiße Oberflächen oder elektrische Entladungen entzündet werden. Die Folgen können schwerwiegend sein und reichen von Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Seitenlänge:
200 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre
Norm Vorschrift:
ASR A1.3
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
dreieckig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.