Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Druckgasflasche durch Kette sichern, Folie, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotszeichen "Druckgasflasche durch Kette sichern" [GBP18], Folie (0,1 mm), 200 mm, Bewährte Praxis, selbstklebend
Gebotszeichen "Druckgasflasche durch Kette sichern" [GBP18], Folie (0,1 mm), 200 mm, Bewährte Praxis, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.06.071
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.06.071
EAN/GTIN:
     4061466041446
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Aufkleber Karteitasche
Karteitaschen-Aufkleber
Gebotsschild Druckgasflasche durch Kette sichern, bewährte Praxis, GBP18, rund, blau, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Durchmesser: 200 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Druckgasflasche durch Kette sichern
Norm Vorschrift:
Bewährte Praxis
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschilder Praxisbewährt, aufkleber, Gebotszeichen, Gebotsschild, Druckgasflasche durch Kette sichern, 200 mm, GBP18, Bewährte Praxis, blau, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.