| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-F170.07.308 Herst.-Nr.: F170.07.308 EAN/GTIN: 4061466098549 |
| |
|
| | |
| Gebotsschild Hände waschen nicht vergessen, ASR A1.3 / ISO 7010, M011, Kombischild, rechteckig, blau, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 130 mm, Höhe: 185 mm, Stärke: 0,1 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 130 mm | Höhe: | 185 mm | Tiefe: | 0,1 mm | Symbol/Motiv: | Hände waschen nicht vergessen | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Folie (0,1 mm) | Form: | rechteckig | Eigenschaften: | witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Covid-19 Hinweisschild, Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Hinweisschilder Infektionsschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Infektionsschutz Hinweisschilder, Seuchenschutz Hinweisschild, Gebotsschild EN ISO 7010 M011 Hände waschen, Hände waschen M011 Gebotsschild, gebotsschilder praxisbewährt, Gebotszeichen, Gebotsschild, Kombischild, Hände waschen nicht vergessen, 130 x 185 mm, M011, ASR A1.3 / ISO 7010, blau, Marahrens |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 2,989* | € 4,187* | | | | Lager 5921 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,83* | € 4,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5921 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5921 | | Versand: Lager 5921 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,90* | | ab € 115,00* | € 4,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|