Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zutritt für Unbefugte verboten 100 mm, Folie ASR A1.3 [D-P006]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild "Zutritt für Unbefugte verboten" [D-P006], Folie (0,1 mm), ? 100 mm, ASR A1.3
Verbotsschild "Zutritt für Unbefugte verboten" [D-P006], Folie (0,1 mm), ? 100 mm, ASR A1.3
Artikel-Nr.:
     5921-F170.08.018
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.08.018
EAN/GTIN:
     4061466042351
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Das Schild "Zutritt für Unbefugte verboten" wird verwendet, um darauf hinzuweisen, dass ein bestimmtes Gebiet oder eine bestimmte Einrichtung nur für autorisierte Personen zugänglich ist. Das kann aus verschiedenen Gründen wichtig sein, zum Beispiel um die Sicherheit oder Privatsphäre von Personen zu gewährleisten, um den Zugang zu Anlagen zu beschränken oder um die Einhaltung von Vorschriften oder Gesetzen sicherzustellen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Zutritt für Unbefugte verboten
Norm Vorschrift:
ASR A1.3
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Unbefugten Zutritt verboten (Hinweisschild rund), allgemeine hinweisschilder folie, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild zutritt, unbefugten zutritt verboten, zutritt verboten, betreten verboten, verbotsschilder praxisbewährt, verbotszeichen asr a1.3, verbotszeichen, verbotsschild, hinweisschild, marahrens, marahrens hinweisschild, marahrens verbotsschild, verbotsschild asr a1.3 d-p006, marahrens schild, marahrens aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.