Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Barriere nicht übersteigen, Folie, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild "Barriere nicht übersteigen" [P071], Folie (0,1 mm), ? 200 mm, ISO 7010
Verbotsschild "Barriere nicht übersteigen" [P071], Folie (0,1 mm), ? 200 mm, ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-F170.08.389
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.08.389
EAN/GTIN:
     4061466098808
Suchbegriffe:
Barriere nicht übersteigen P071 Ver...
Barriere übersteigen verboten P071 ...
Verbotsschild EN ISO 7010 P071 Barr...
Verbotsschild EN ISO 7010 P071 Barr...
Verbotsschild Barriere nicht übersteigen, ISO 7010, P071, rund, rot / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Durchmesser: 200 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Barriere nicht übersteigen
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen, Verbotsschild, Barriere nicht übersteigen, 200 mm, P071, ISO 7010, rot / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.