Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Herunterspringen verboten, Folie, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild "Herunterspringen verboten" [P072], Folie (0,1 mm), ? 100 mm, ISO 7010
Verbotsschild "Herunterspringen verboten" [P072], Folie (0,1 mm), ? 100 mm, ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-F170.08.390
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.08.390
EAN/GTIN:
     4061466098822
Suchbegriffe:
Abspringen verboten P072 Verbotssch...
Verbotsschild EN ISO 7010 P072 Absp...
Verbotsschild Herunterspringen verboten, ISO 7010, P072, rund, rot / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Durchmesser: 100 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Herunterspringen verboten
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen, Verbotsschild, Herunterspringen verboten, 100 mm, P072, ISO 7010, rot / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.