Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Starkstrom Lebensgefahr, Folie, 52 x 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnzeichen Kombischild "Starkstrom Lebensgefahr" [W012], Folie (0,1 mm), 52 x 26 mm, selbstklebend
Warnzeichen Kombischild "Starkstrom Lebensgefahr" [W012], Folie (0,1 mm), 52 x 26 mm, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.13.049
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.13.049
EAN/GTIN:
     4061466043952
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Starkstrom Lebensgefahr
marahrens aufkleber
Warnschild Starkstrom Lebensgefahr, W012, Kombischild, rechteckig, gelb / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 52 mm, Höhe: 26 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
52 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Starkstrom Lebensgefahr
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: starkstrom lebensgefahr, Warnzeichen, Warnschild, Kombischild, 52 x 26 mm, W012, gelb / schwarz, Marahrens
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5921
100
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,52*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,299*
€ 1,935*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 24,49*
€ 33,06*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
F170.13.051
ab € 1,33*
Ähnlich
Marahrens
F170.13.050
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.