Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Geerdet und kurzgeschlossen, Folie, 100 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnzeichen Zusatzschild "Geerdet und kurzgeschlossen", Folie (0,1 mm), 100 x 50 mm, selbstklebend
Warnzeichen Zusatzschild "Geerdet und kurzgeschlossen", Folie (0,1 mm), 100 x 50 mm, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.13.071
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.13.071
EAN/GTIN:
     4061466044034
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Geerdet und kurzgeschlossen
marahrens aufkleber
Warnschild Geerdet und kurzgeschlossen, Zusatzschild, rechteckig, gelb / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 100 mm, Höhe: 50 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Geerdet und kurzgeschlossen
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: geerdet und kurzgeschlossen, Warnzeichen, Warnschild, Zusatzschild, 100 x 50 mm, gelb / schwarz, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,60*
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,038*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.