Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Aufkleber Bei ausgeschaltetem Hauptschalte, mehrsprachig, Folie, 100 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnzeichen Kombischild "Bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung" [W012], Folie (0,1 mm), 100 x 50 mm, selbstklebend
Warnzeichen Kombischild "Bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung" [W012], Folie (0,1 mm), 100 x 50 mm, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.13.118
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.13.118
EAN/GTIN:
     4061466044171
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
marahrens aufkleber
aufkleber
Warnschild Bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung, W012, Kombischild, rechteckig, gelb / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, mehrsprachig, Länge: 100 mm, Höhe: 50 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
mehrsprachig;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnschild, Kombischild, Bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung, 100 x 50 mm, W012, gelb / schwarz, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,61*
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,432*
€ 1,92*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.