Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Dampf, rot, Folie, 126 x 26 mm, D202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufkleber Dampf, rot, Folie, selbstklebend, 126 x 26 x 0,1 mm, DIN 2403, D202
Aufkleber Dampf, rot, Folie, selbstklebend, 126 x 26 x 0,1 mm, DIN 2403, D202
Artikel-Nr.:
     5921-F170.14.001/D202
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.14.001/D202
EAN/GTIN:
     4061466044485
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Rohrleitungsband - Dampf
aufkleber
Pfeilformschild Dampf DIN 2403, D202, Textschild, rechteckig, rot, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 126 mm, Höhe: 26 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
126 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
0,1 mm
Norm Vorschrift:
DIN 2403
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
pfeilförmig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Textschild, 126 x 26 mm, D202, DIN 2403, rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.