Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explosive Stoffe, orange/schwarz, Folie, selbstklebend, 300 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Explosive Stoffe, orange / schwarz, Folie, selbstklebend, 300 x 300 x 0,1 mm, ADR, 1
Explosive Stoffe, orange / schwarz, Folie, selbstklebend, 300 x 300 x 0,1 mm, ADR, 1
Artikel-Nr.:
     5921-F170.16.030
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.16.030
EAN/GTIN:
     4061466047950
Suchbegriffe:
Gefahrstoffkennzeichen
Explosive Stoffe
300 x 300 mm
1
Explosive Stoffe, ADR, 1, quadratisch, Ecken spitz, orange / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Marke: Marahrens, Länge: 300 mm, Höhe: 300 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Explosive Stoffe
Norm Vorschrift:
ADR
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: ADR, orange / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.