Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entzündbare Gase, rot/schwarz, Folie, selbstklebend, 100 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entzündbare Gase - 2.1, rot / schwarz, Folie, selbstklebend, 100 x 100 x 0,1 mm, ADR, 2.1
Entzündbare Gase - 2.1, rot / schwarz, Folie, selbstklebend, 100 x 100 x 0,1 mm, ADR, 2.1
Artikel-Nr.:
     5921-F170.16.040
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.16.040
EAN/GTIN:
     4061466047998
Suchbegriffe:
Gefahrstoffkennzeichen
Entzündbare Gase - 2.1
100 x 100 mm
2.1
Entzündbare Gase - 2.1, ADR, 2.1, quadratisch, Ecken spitz, rot / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Marke: Marahrens, Länge: 100 mm, Höhe: 100 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Entzündbare Gase - 2.1
Norm Vorschrift:
ADR
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: ADR, rot / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.