| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5921-F170.16.049 Herst.-Nr.: F170.16.049 EAN/GTIN: 4061466048056 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Selbstentzündliche Stoffe - 4.2, ADR, 4.2, quadratisch, Ecken spitz, rot / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Marke: Marahrens, Länge: 100 mm, Höhe: 100 mm, Stärke: 0,1 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 100 mm | Höhe: | 100 mm | Tiefe: | 0,1 mm | Symbol/Motiv: | Selbstentzündliche Stoffe - 4.2 | Norm Vorschrift: | ADR | Material: | Folie (0,1 mm) | Form: | quadratisch | Eigenschaften: | witterungsbeständig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |