| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5921-F170.16.083 Herst.-Nr.: F170.16.083 EAN/GTIN: 4061466048278 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Radioaktive Stoffe - Kategorie III, ADR, 7, quadratisch, Ecken spitz, mehrfarbig, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Marke: Marahrens, Länge: 150 mm, Höhe: 150 mm, Stärke: 0,1 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 150 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 0,1 mm | Symbol/Motiv: | Radioaktive Stoffe - Kategorie III | Norm Vorschrift: | ADR | Material: | Folie (0,1 mm) | Form: | quadratisch | Eigenschaften: | witterungsbeständig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |