Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Begrenzte Menge, Y (Limited Quant.), schwarz, Folie, selbstklebend, 150 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Begrenzte Menge - Y (Limited Quantities), schwarz, Folie, selbstklebend, 150 x 150 x 0,1 mm, ADR
Begrenzte Menge - Y (Limited Quantities), schwarz, Folie, selbstklebend, 150 x 150 x 0,1 mm, ADR
Artikel-Nr.:
     5921-F170.16.154
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.16.154
EAN/GTIN:
     4061466048704
Suchbegriffe:
Gefahrstoffkennzeichen
Begrenzte Menge - Y (Limited Quanti...
150 x 150 mm
ADR
Begrenzte Menge - Y (Limited Quantities), ADR, quadratisch, Ecken spitz, schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Marke: Marahrens, Länge: 150 mm, Höhe: 150 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Begrenzte Menge - Y (Limited Quantities)
Norm Vorschrift:
ADR
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.