Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Ziffern / Buchstaben
>
Selbstklebende Ziffern
>
Artikel
Ziffer 4, gelb/schwarz, Folie, selbstklebend, 101 x 225 mm
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5921-F170.17.047-4
Hersteller:
Marahrens
Herst.-Nr.:
F170.17.047-4
EAN/GTIN:
4061466049398
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Ziffer 4, rechteckig, Ecken spitz, gelb / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 101 mm, Höhe: 225 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
101 mm
Höhe:
225 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Ziffer 4
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
... >
Lager 5921
>
Lager-, Verpackungskennzeichen
>
Lageretiketten, Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
selbstklebende ziffern 4
,
nummernetiketten
,
Lager- & Verpackungskennz.
,
Lagerplatzkennzeichnung
,
Lageretiketten
,
Ziffer 4
,
101 x 225 mm
,
gelb / schwarz
,
Marahrens
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 39,79*
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 25 Stück (ab € 1,5916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 54,05*
€ 64,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 53,10*
€ 63,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 50,48*
€ 60,07
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 49,02*
€ 58,33
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 47,01*
€ 55,94
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,79*
€ 47,35
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen