Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffer 1, schwarz, Folie, selbstklebend, 72 x 170 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Ziffer 1, schwarz, Folie, selbstklebend, 72 x 170 x 0,1 mm
Ziffer 1, schwarz, Folie, selbstklebend, 72 x 170 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-F170.17.056-1
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.17.056-1
EAN/GTIN:
     4061466049534
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Ziffer 1, rechteckig, Ecken spitz, schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 72 mm, Höhe: 170 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
72 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Ziffer 1
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: nummernetiketten, Lager- & Verpackungskennz., Lagerplatzkennzeichnung, Lageretiketten, Ziffer 1, 72 x 170 mm, schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 25 Stück (ab € 1,5884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 53,76*
€ 63,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 53,15*
€ 63,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 50,60*
€ 60,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 49,31*
€ 58,68
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 47,26*
€ 56,24
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,71*
€ 47,25
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.