Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe C, schwarz, Folie, selbstklebend, 101 x 225 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Buchstabe C, schwarz, Folie, selbstklebend, 101 x 225 x 0,1 mm
Buchstabe C, schwarz, Folie, selbstklebend, 101 x 225 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-F170.17.057-C
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.17.057-C
EAN/GTIN:
     4061466049800
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben etiketten
Buchstabe C, rechteckig, Ecken spitz, schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 101 mm, Höhe: 225 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
101 mm
Höhe:
225 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Buchstabe C
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Lager- & Verpackungskennz., Lagerplatzkennzeichnung, Lageretiketten, Buchstabe C, 101 x 225 mm, schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 25 Stück (ab € 1,5932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 53,59*
€ 63,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 52,98*
€ 63,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 50,44*
€ 60,02
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 49,14*
€ 58,48
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 47,09*
€ 56,04
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,83*
€ 47,40
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.