Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nicht unter schwebende Lasten treten, Folie, selbstklebend, 105 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nicht unter schwebende Lasten treten, rot / schwarz, Folie, selbstklebend, 105 x 150 x 0,1 mm
Nicht unter schwebende Lasten treten, rot / schwarz, Folie, selbstklebend, 105 x 150 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-F170.18.001
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.18.001
EAN/GTIN:
     4061466050172
Suchbegriffe:
Gewerbekennzeichen
Nicht unter schwebende Lasten trete...
105 x 150 mm
rot / schwarz
Hinweisschild Nicht unter schwebende Lasten treten, rechteckig, Ecken spitz, rot / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 105 mm, Höhe: 150 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
105 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Nicht unter schwebende Lasten treten
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.