Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager, schwarz, Folie, selbstklebend, 210 x 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager, schwarz, Folie, selbstklebend, 210 x 105 x 0,1 mm
Lager, schwarz, Folie, selbstklebend, 210 x 105 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-F170.18.027
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.18.027
EAN/GTIN:
     4061466050271
Suchbegriffe:
Gewerbekennzeichen
Lager
210 x 105 mm
schwarz
Hinweisschild Lager, rechteckig, Ecken spitz, schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 210 mm, Höhe: 105 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Lager
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.