Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unbefugten ist der Zutritt…verboten, Folie, selbstklebend, 300 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unbefugten ist der Zutritt strengstens verboten, rot / schwarz, Folie, selbstklebend, 300 x 200 x 0,1 mm
Unbefugten ist der Zutritt strengstens verboten, rot / schwarz, Folie, selbstklebend, 300 x 200 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-F170.18.145
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.18.145
EAN/GTIN:
     4061466050509
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Hinweisschild Unbefugten ist der Zutritt strengstens verboten, rechteckig, Ecken spitz, rot / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 300 mm, Höhe: 200 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Unbefugten ist der Zutritt strengstens verboten
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Unbefugten Zutritt verboten (Hinweisschild rund), unbefugten zutritt verboten folie, allgemeine hinweisschilder, Gewerbekennzeichen, Unbefugten ist der Zutritt strengstens verboten, 300 x 200 mm, rot / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.