Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Notdusche, Folie, nachleuchtend, 150 x 150 x 0,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Notdusche" [E012], Folie (0,4 mm), 150 x 150 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Notdusche" [E012], Folie (0,4 mm), 150 x 150 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-FN180.00.244
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FN180.00.244
EAN/GTIN:
     4061466054859
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Notdusche E012 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E012 No...
alle erste hilfe kennzeichnung
Rettungsschild Notdusche, ASR A1.3 / ISO 7010, E012, quadratisch, grün, gefertigt aus Folie, selbstklebend, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, Marke: LimarLite®, Länge: 150 mm, Höhe: 150 mm, Stärke: 0,4 mm
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,4 mm
Symbol/Motiv:
Notdusche
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,4 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notdusche, 150 x 150 mm, E012, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.