Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Notausgangsvorrichtung…Folie, nachleuchtend, 150 x 150 x 0,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist" [E008], Folie (0,4 mm), 150 x 150 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ISO 7010
Rettungszeichen "Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist" [E008], Folie (0,4 mm), 150 x 150 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-FN180.00.261
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FN180.00.261
EAN/GTIN:
     4061466054996
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgangsvorrichtung_E008_Fluchtw...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E008 No...
alle fluchtwegschilder
Unsere hochmoderne Notausgangsvorrichtung, die nach dem Zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist, stellt eine essentielle Ergänzung für jede geschäftliche Umgebung dar, in der Sicherheit an oberster Stelle steht. Dieses Rettungszeichen, entwickelt gemäß der internationalen Norm ISO 7010, bietet nicht nur ein klares und eindeutiges Piktogramm, das auf den Zugang zur Notausgangsvorrichtung nach Glasbruch hinweist, sondern auch eine Reihe von herausragenden Eigenschaften, die dazu beitragen, die Sicherheit Ihrer Räumlichkeiten zu erhöhen.   Das herausragende Merkmal dieser Notausgangsvorrichtung ist zweifellos die innovative Glasbruchzugangsfunktion. Im Falle eines Notfalls ermöglicht das gezielte Zerschlagen der Scheibe den unmittelbaren Zugang zum Notausgang, was wertvolle Zeit spart und eine rasche Evakuierung ermöglicht. Diese einzigartige Funktion wurde entwickelt, um in Situationen, in denen herkömmliche Ausgänge nicht zugänglich sind, eine alternative Fluchtmöglichkeit zu bieten.   Unsere Notausgangsvorrichtung erfüllt die höchsten Anforderungen an Qualität und Sicherheit. Sie wurde gemäß den strengen Vorgaben der ISO 7010 entwickelt, um eine klare, weltweit verständliche Kennzeichnung zu gewährleisten. Dank ihrer leuchtenden Farben und des auffälligen Piktogramms ist die Notausgangsvorrichtung selbst unter stressigen Bedingungen leicht erkennbar.   Dieses Produkt eignet sich ideal für B2B-Kunden in einer Vielzahl von Branchen, darunter Bürogebäude, Einkaufszentren, Hotels, Industrieanlagen und mehr. Die Notausgangsvorrichtung mit Glasbruchzugang ist eine Investition in die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter, Kunden und Gäste. Sie trägt nicht nur zur Einhaltung von Sicherheitsvorschriften bei, sondern zeigt auch Ihr Engagement für den Schutz aller Personen in Ihren Räumlichkeiten.   Wählen Sie unsere Notausgangsvorrichtung mit Glasbruchzugang, um eine innovative und effektive Lösung für Notfallsituationen zu implementieren. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über dieses Produkt und unsere maßgeschneiderten Angebote für Ihre geschäftlichen Anforderungen zu erfahren.   Kompaktes Rettungszeichen – Größe im Fokus Unsere Variante des Rettungszeichens beeindruckt mit kompakten Abmessungen von 150 x 150 x 0,4 mm. Trotz seiner Größe gewährleistet es eine eindrucksvolle Erkennungsweite von 15 m. Perfekt für Räumlichkeiten, in denen Platz begrenzt ist, bietet dieses Zeichen maximale Sicherheit und Sichtbarkeit. Verlassen Sie sich auf seine klare Kennzeichnung, um im Notfall den Weg zum Ausgang zu weisen.   Flexible Selbstklebefolie – Klare Sicht, Leichte Anbringung Unsere neueste Produktvariante des Rettungszeichens besteht aus hochwertiger Folie (0,4 mm). Diese innovative Wahl bietet nicht nur Langlebigkeit, sondern auch eine mühelose Anbringung dank ihrer Selbstklebefunktion. Die dünnere Stärke beeinträchtigt keineswegs die Sichtbarkeit; im Gegenteil, das klare Piktogramm ist auch aus der Ferne deutlich erkennbar. Nutzen Sie die Vorteile dieser Folie, um Ihre Sicherheitskennzeichnung effizient und effektiv umzusetzen.   Hervorragende Leuchtstärke – Sicherheit, die hervorsticht Unsere neueste Variante des Rettungszeichens brilliert mit einer beeindruckenden Leuchtstärke von 55 / 8 mcd im langnachleuchtenden Modus. Diese erhöhte Leuchtkraft garantiert, dass das Piktogramm auch in dunklen Umgebungen oder bei Stromausfällen hervorsticht. Investieren Sie in Sicherheit, die nicht übersehen werden kann. Unser hochleuchtendes Rettungszeichen gewährleistet, dass der Weg zum Notausgang immer klar erkennbar ist, um im Ernstfall einen geordneten Evakuierungsweg zu gewährleisten.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,4 mm
Symbol/Motiv:
Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Folie (0,4 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist, 150 x 150 mm, E008, ISO 7010, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.