Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Notausgangsvorrichtung…Folie, nachleuchtend, 200 x 200 x 0,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist" [E008], Folie (0,4 mm), 200 x 200 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ISO 7010
Rettungszeichen "Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist" [E008], Folie (0,4 mm), 200 x 200 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-FN180.00.262
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FN180.00.262
EAN/GTIN:
     4061466055009
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgangsvorrichtung_E008_Fluchtw...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E008 No...
alle fluchtwegschilder
Unsere Notausgangsvorrichtung, die nach Zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist, bietet Ihnen die ideale Lösung für eine effiziente und sichere Evakuierung in Notsituationen. Dieses Rettungszeichen, welches gemäß der Norm ISO 7010 definiert ist, stellt das Piktogramm einer Notausgangsvorrichtung dar, die durch das Zerschlagen einer Glasscheibe erreicht werden kann.   Die Anwendungsbereiche dieser innovativen Notausgangsvorrichtung sind vielfältig und reichen von Bürogebäuden über Einkaufszentren bis hin zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Überall dort, wo klare und zuverlässige Fluchtwege benötigt werden, bietet dieses Rettungszeichen eine unmissverständliche Orientierung.   Die Nutzbarkeit dieses Produkts wurde durchdacht konzipiert. Im Ernstfall kann die Glasscheibe schnell und sicher mit den dafür vorgesehenen Hilfsmitteln zerschlagen werden, um den Notausgang freizulegen. Dies gewährleistet eine rasche Evakuierung und minimiert das Risiko von Verzögerungen oder Unsicherheiten.   Mit Blick auf Sicherheit und Langlebigkeit haben wir bei der Herstellung dieser Notausgangsvorrichtung höchste Standards angelegt. Die Verwendung hochwertiger Materialien sichert eine langanhaltende Funktionalität, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Unser Produkt erfüllt nicht nur alle einschlägigen Normen, sondern übertrifft sie durch seine innovative Gestaltung und intuitive Nutzbarkeit.   Setzen Sie auf die Notausgangsvorrichtung, die nach Zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist, und sichern Sie sich eine zuverlässige und wirkungsvolle Lösung für den Notfall. Investieren Sie in die Sicherheit Ihrer Kunden, Mitarbeiter und Besucher – denn im Ernstfall zählt jede Sekunde.   Kompaktes Rettungszeichen – 200 x 200 mm: Maximale Sicherheit auf engstem Raum. Dank seiner kompakten Abmessungen von 200 x 200 x 0,4 mm ist dieses Rettungszeichen die ideale Lösung, wenn Platz begrenzt ist. Trotz seiner Größe bietet es eine beachtliche Erkennungsweite von 20 m, die in Notsituationen wertvolle Orientierung bietet. Perfekt für Umgebungen, in denen Effizienz und Klarheit entscheidend sind.   Rettungszeichen mit Folie (0,4 mm): Klarheit, die haften bleibt. Unsere neueste Variante kombiniert das hochwertige Rettungszeichen mit einer ultradünnen Folie (0,4 mm) für höchste Flexibilität. Dieses Material bietet nicht nur Robustheit, sondern auch eine einfache Selbstklebe-Option. Die dezente Stärke beeinträchtigt nicht die Sichtbarkeit, während die Selbstklebefunktion eine mühelose Anbringung ermöglicht. Sichern Sie sich klare Orientierung, die sich nahtlos in Ihre Umgebung einfügt – mit dem Rettungszeichen aus Folie.   Leuchtstarkes Rettungszeichen – 55 / 8 mcd Langnachleuchtend: Maximale Sichtbarkeit, die im Dunkeln leuchtet. Unsere neueste Variante des Rettungszeichens kombiniert beeindruckende Leuchtstärke von 55 mcd bei Tageslicht und 8 mcd in der Dunkelheit. Dies bedeutet klare Orientierung sowohl tagsüber als auch in Lichtmangel-Situationen. Verlassen Sie sich auf diese hochmoderne Variante, die höchste Sicherheit bietet und Sie in allen Umgebungen begleitet, egal wie die Lichtverhältnisse sind.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,4 mm
Symbol/Motiv:
Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Folie (0,4 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist, 200 x 200 mm, E008, ISO 7010, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.