Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierung, blanko, Folie, nachleuchtend, 40 x 145 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warnmarkierungsband, blanko, Folie, nachleuchtend, 40 x 145 mm
Warnmarkierungsband, blanko, Folie, nachleuchtend, 40 x 145 mm
Artikel-Nr.:
     5921-FN180.19.032
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FN180.19.032
EAN/GTIN:
     4061466056150
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Warnmarkierungsband blanko, rund, gefertigt aus Folie, selbstklebend, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, Marke: LimarLite®, Durchmesser: 145 mm, Höhe: 40 mm, Stärke: 0,4 mm
Weitere Informationen:
Länge:
25000 mm
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
145 mm
Tiefe:
0,4 mm
Symbol/Motiv:
blanko
Material:
Folie
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,45*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 77,30*
€ 91,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 76,76*
€ 91,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 73,68*
€ 87,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 70,72*
€ 84,16
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 58,45*
€ 69,56
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.