| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5921-FN180.19.039 Herst.-Nr.: FN180.19.039 EAN/GTIN: 4061466056204 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Warnmarkierungsband Rettungssymbol linksweisend, ISO 7010, rund, gefertigt aus Folie, selbstklebend, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, Marke: LimarLite®, Durchmesser: 145 mm, Höhe: 80 mm, Stärke: 0,4 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 25000 mm | Höhe: | 80 mm | Durchmesser: | 145 mm | Tiefe: | 0,4 mm | Symbol/Motiv: | Rettungssymbol linksweisend | Norm Vorschrift: | ISO 7010 | Material: | Folie | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband langnachleuchtend, markierband, markierungsband 25m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |