Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierung, blanko, Folie, nachleuchtend, 50 x 145 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warnmarkierungsband, blanko, Folie, nachleuchtend, 50 x 145 mm
Warnmarkierungsband, blanko, Folie, nachleuchtend, 50 x 145 mm
Artikel-Nr.:
     5921-FN300.25.014
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FN300.25.014
EAN/GTIN:
     4061466056594
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Warnmarkierungsband blanko, rund, gefertigt aus Folie, selbstklebend, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, Marke: LimarLite®, Durchmesser: 145 mm, Höhe: 50 mm, Stärke: 0,4 mm
Weitere Informationen:
Länge:
25000 mm
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
145 mm
Tiefe:
0,4 mm
Symbol/Motiv:
blanko
Material:
Folie
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,78*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 100,35*
€ 119,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 99,72*
€ 118,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 94,85*
€ 112,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 90,21*
€ 107,35
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 77,78*
€ 92,56
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.