Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Pfeil blau, Band weiß, 76 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Pfeil blau, Band weiß, 76 mm
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Pfeil blau, Band weiß, 76 mm
Artikel-Nr.:
     5921-FT174.P05.S
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     PE2403.P05.S
EAN/GTIN:
     4061466099126
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Rohrleitungsband - Sauerstoff
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Pfeil blau, Band weiß, temperaturbeständige Folie bis 70°C, für Rohre unter 50 mm Durchmesser, rechteckig, gefertigt aus Folie, Höhe: 76 mm
Weitere Informationen:
Länge:
33000 mm
Höhe:
76 mm
Norm Vorschrift:
DIN 2403
Material:
Folie
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, DIN 2403, blau, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,66*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 123,18*
€ 146,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 120,16*
€ 142,99
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 109,19*
€ 129,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 95,34*
€ 113,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 94,03*
€ 111,90
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 78,66*
€ 93,61
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.