Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichnung Text: Faulschlamm, 100 mm, über 50 mm, bis 70°C


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Faulschlamm, 100 mm
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Faulschlamm, 100 mm
Artikel-Nr.:
     5921-FT274.F63.KM
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     PE2403/F63-KM
EAN/GTIN:
     4061466061130
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Faulschlamm, temperaturbeständige Folie bis 70°C, Grund: braun, Schrift und Pfeile: weiß, Zusatzfarbe: schwarz, für Rohre über 50 mm Durchmesser, rechteckig, gefertigt aus Folie, Höhe: 100 mm
Weitere Informationen:
Länge:
33000 mm
Höhe:
100 mm
Norm Vorschrift:
DIN 2403
Material:
Folie
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, DIN 2403, braun / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,98*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 156,17*
€ 185,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 153,85*
€ 183,08
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 145,75*
€ 173,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 127,27*
€ 151,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 122,35*
€ 145,60
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 103,98*
€ 123,74
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.