Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkennzeichnung "Eingang + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "Eingang + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, rot
Türkennzeichnung "Eingang + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, rot
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.100.04-F925
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.100.04-F925
EAN/GTIN:
     4061466105636
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Eingang Hinweisschild
Türkennzeichnung "Eingang + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, rot
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Eingang
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder, Gewerbekennzeichen, Eingang, 100 x 100 mm, rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.