Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkennzeichnung "Herren + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "Herren + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, rot
Türkennzeichnung "Herren + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, rot
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.100.09-F925
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.100.09-F925
EAN/GTIN:
     4061466105674
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
Türkennzeichnung "Herren + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, rot
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Herren
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, piktogramm herren folie, hinweisschild herren, Gewerbekennzeichen, Herren, 100 x 100 mm, rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.