Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkennzeichnung "WC barrierefrei + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "WC barrierefrei + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, weiß
Türkennzeichnung "WC barrierefrei + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.100.14-F900
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.100.14-F900
EAN/GTIN:
     4061466105162
Suchbegriffe:
Hinweisschild Behinderte
Piktogramm Behindertentoilette
Symbolschilder Behindertentoilette
Piktogramm Barrierefrei
Türkennzeichnung "WC barrierefrei + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, weiß
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
WC barrierefrei
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: Piktogramm Rollstuhl, Symbolschilder Rollstuhlfahrer, Toilettenhinweisschild, Toilettenschilder, WC Schild, piktogramm rollstuhl, Gewerbekennzeichen, WC barrierefrei, 100 x 100 mm, weiß, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.