Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkennzeichnung "Wickelraum + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "Wickelraum + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, weiß
Türkennzeichnung "Wickelraum + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.100.15-F900
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.100.15-F900
EAN/GTIN:
     4061466105179
Suchbegriffe:
Piktogramm Wickelraum
Symbolschilder Wickelraum
piktogramm wickelraum
Türkennzeichnung "Wickelraum + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, weiß
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Wickelraum
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekennzeichen, Wickelraum, 100 x 100 mm, weiß, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.