Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkennzeichnung "Cafeteria + Rahmen", Folie, 150 x 150 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "Cafeteria + Rahmen", Folie, 150 x 150 mm, blau
Türkennzeichnung "Cafeteria + Rahmen", Folie, 150 x 150 mm, blau
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.150.29-F912
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.150.29-F912
EAN/GTIN:
     4061466108095
Suchbegriffe:
Hinweisschilder Restaurant
Piktogramm Restaurant
Symbolschilder Restaurant
piktogramm restaurant
Türkennzeichnung "Cafeteria + Rahmen", Folie, 150 x 150 mm, blau
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Cafeteria
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekennzeichen, Cafeteria, 150 x 150 mm, blau, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.