Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkennzeichnung "Rollstuhlfahrer/in + Rahmen", Folie, 200 x 200 mm, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "Rollstuhlfahrer/in + Rahmen", Folie, 200 x 200 mm, gold
Türkennzeichnung "Rollstuhlfahrer/in + Rahmen", Folie, 200 x 200 mm, gold
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.200.11-F991
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.200.11-F991
EAN/GTIN:
     4061466110739
Suchbegriffe:
Piktogramm Barrierefrei
Piktogramm Rollstuhl
Symbolschilder Rollstuhlfahrer
piktogramm rollstuhl
Türkennzeichnung "Rollstuhlfahrer/in + Rahmen", Folie, 200 x 200 mm, gold
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Rollstuhlfahrer/in
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekennzeichen, Rollstuhlfahrer/in, 200 x 200 mm, gold, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.