Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkennzeichnung "WC barrierefrei + Rahmen", Folie, 200 x 200 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "WC barrierefrei + Rahmen", Folie, 200 x 200 mm, blau
Türkennzeichnung "WC barrierefrei + Rahmen", Folie, 200 x 200 mm, blau
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.200.14-F912
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.200.14-F912
EAN/GTIN:
     4061466109924
Suchbegriffe:
Hinweisschild Behinderte
Piktogramm Behindertentoilette
Symbolschilder Behindertentoilette
Piktogramm Barrierefrei
Türkennzeichnung "WC barrierefrei + Rahmen", Folie, 200 x 200 mm, blau
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
WC barrierefrei
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.