Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkennzeichnung "Wickelraum + Rahmen", Folie, 200 x 200 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "Wickelraum + Rahmen", Folie, 200 x 200 mm, schwarz
Türkennzeichnung "Wickelraum + Rahmen", Folie, 200 x 200 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.200.15-F901
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.200.15-F901
EAN/GTIN:
     4061466109375
Suchbegriffe:
Piktogramm Wickelraum
Symbolschilder Wickelraum
piktogramm wickelraum
Türkennzeichnung "Wickelraum + Rahmen", Folie, 200 x 200 mm, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Wickelraum
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekennzeichen, Wickelraum, 200 x 200 mm, schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.