Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkennzeichnung "WC + Rahmen", Folie, 200 x 200 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "WC + Rahmen", Folie, 200 x 200 mm, grün
Türkennzeichnung "WC + Rahmen", Folie, 200 x 200 mm, grün
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.200.16-F908
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.200.16-F908
EAN/GTIN:
     4061466110227
Suchbegriffe:
Toilettenhinweisschild
Toilettenschilder
WC Schild
wc schild folie
Türkennzeichnung "WC + Rahmen", Folie, 200 x 200 mm, grün
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
WC
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: toilettenschilder, wc schild 200x200, Gewerbekennzeichen, WC, 200 x 200 mm, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.