Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkennzeichnung "Dusche + Rahmen", Folie, 200 x 200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "Dusche + Rahmen", Folie, 200 x 200 mm, weiß
Türkennzeichnung "Dusche + Rahmen", Folie, 200 x 200 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.200.17-F900
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.200.17-F900
EAN/GTIN:
     4061466109115
Suchbegriffe:
Piktogramm Dusche
Symbolschilder Dusche
piktogramm dusche folie
piktogramm dusche
Türkennzeichnung "Dusche + Rahmen", Folie, 200 x 200 mm, weiß
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Dusche
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekennzeichen, Dusche, 200 x 200 mm, weiß, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.