Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrate, rot, Folie, selbstklebend, 50 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "Quadrate", rot, Folie, selbstklebend, 1000 x 50 x 0,1 mm
Türkennzeichnung "Quadrate", rot, Folie, selbstklebend, 1000 x 50 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.24.006
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.24.006
EAN/GTIN:
     4061466061727
Suchbegriffe:
Gewerbekennzeichen
Quadrate
1000 x 50 mm
rot
Die Türkennzeichnung "Quadrate" ist aus roter selbstklebender Dekorfolie für Glastüren gefertigt. Auf einer Gesamtlänge von 1000 mm sind 11 Quadrate im Format 50 x 50 x 0,1 mm angeordnet.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Quadrate
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.