Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkennzeichnung "WC barrierefrei + Rahmen", Folie, 250 x 250 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "WC barrierefrei + Rahmen", Folie, 250 x 250 mm, weiß
Türkennzeichnung "WC barrierefrei + Rahmen", Folie, 250 x 250 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.250.14-F900
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.250.14-F900
EAN/GTIN:
     4061466111040
Suchbegriffe:
Hinweisschild Behinderte
Piktogramm Behindertentoilette
Symbolschilder Behindertentoilette
Piktogramm Barrierefrei
Türkennzeichnung "WC barrierefrei + Rahmen", Folie, 250 x 250 mm, weiß
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
WC barrierefrei
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: Piktogramm Rollstuhl, Symbolschilder Rollstuhlfahrer, Toilettenhinweisschild, Toilettenschilder, WC Schild, piktogramm rollstuhl folie, piktogramm barrierefrei, Gewerbekennzeichen, WC barrierefrei, 250 x 250 mm, weiß, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.