Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkennzeichnung "Wickelraum + Rahmen", Folie, 250 x 250 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "Wickelraum + Rahmen", Folie, 250 x 250 mm, rot
Türkennzeichnung "Wickelraum + Rahmen", Folie, 250 x 250 mm, rot
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.250.15-F925
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.250.15-F925
EAN/GTIN:
     4061466111613
Suchbegriffe:
Piktogramm Wickelraum
Symbolschilder Wickelraum
piktogramm wickelraum
Türkennzeichnung "Wickelraum + Rahmen", Folie, 250 x 250 mm, rot
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Wickelraum
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekennzeichen, Wickelraum, 250 x 250 mm, rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.