Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfall- und Alarmplan 700 x 500 mm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsaushang "Notfall- und Alarmplan", Kunststoff (1 mm), 700 x 500 x 1 mm
Sicherheitsaushang "Notfall- und Alarmplan", Kunststoff (1 mm), 700 x 500 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-K160.02.104
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.02.104
EAN/GTIN:
     4061466062342
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang
m
Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Notfall- und Alarmplan
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekennzeichen, Notfall- und Alarmplan, 700 x 500 mm, mehrfarbig, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.