Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfeil - Gashaupthahn, gelb/schwarz, Kunststoff, SL 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfeil - Gashaupthahn, gelb / schwarz, Kunststoff, SL 200 x 1 mm
Pfeil - Gashaupthahn, gelb / schwarz, Kunststoff, SL 200 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-K160.02.106
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.02.106
EAN/GTIN:
     4061466062366
Suchbegriffe:
Schilder für Gas- und Heizungsanlag...
Schilder für Gasanlagen
schilder für gas- und heizungsanlag...
Zusatzschild Pfeil - Gashaupthahn, dreieckig, Ecken spitz, gelb / schwarz, gefertigt aus Kunststoff, Seitenlänge: 200 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Seitenlänge:
200 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Pfeil - Gashaupthahn
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
dreieckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekennzeichen, Zusatzschild, Pfeil - Gashaupthahn, gelb / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.